曜日別特売
A27722-0058 組式ハヤツリ アカギ 12394289

 

A27722-0058 組式ハヤツリ アカギ 12394289
A27722-0058 組式ハヤツリ アカギ 12394289

組式ハヤツリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード12394289品番A27722-0058
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。

寸法t(mm)2寸法D(mm)27寸法C(mm)25呼び径(A)40締付ボルトM6×20L適合管外径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする