レジ袋 手提げ袋 20号 35号

レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 12394325 品番 722420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥259 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。
店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただける手提げ袋・レジ袋です。
吊り下げることができる便利な穴付きレジ袋です。
ミシン目入りなので穴の下から手提げ袋の部分が切れて使える構造になっています。
8号 12号 20号 30号 40号 45号 60号 レジ袋 サイズバリエーションがあります。
手提げ袋 ( ビニール ) ( ポリ )をお探しの方にぴったりです。

用途レジ袋 手提げ袋 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.014 寸法(mm)210(340)×460※()マチ含む 半透明 サイズ(通称)M サイズ(号)(東日本)20/(西日本)35 マチ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途( レジ袋 手提げ袋 )以外のご使用はおやめください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする