曜日別特売
722430 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 12394359

レジ袋 手提げ袋 30号 40号

722430 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 12394359
722430 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 12394359
722430 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 12394359
722430 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 12394359
722430 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 12394359
722430 レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手 紺屋商事 12394359

レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)(東日本)30/(西日本)40
サイズ(通称)L
厚さ(mm)0.015
マチ(mm)130
内容量1パック(100枚)注文コード12394359品番722430
参考基準価格(税別)¥329販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。
店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただける手提げ袋・レジ袋です。
吊り下げることができる便利な穴付きレジ袋です。
ミシン目入りなので穴の下から手提げ袋の部分が切れて使える構造になっています。
8号 12号 20号 30号 40号 45号 60号 レジ袋 サイズバリエーションがあります。
手提げ袋 ( ビニール ) ( ポリ )をお探しの方にぴったりです。

用途
レジ袋 手提げ袋
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.015寸法(mm)260(390)×480※()マチ含む半透明サイズ(通称)Lサイズ(号)(東日本)30/(西日本)40マチ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途( レジ袋 手提げ袋 )以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする