※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TJM16-44 強力ばね ISO規格ばね TJM TJM16-44 東京発条製作所 12394676 TJM16-44 強力ばね ISO規格ばね TJM TJM16-44 東京発条製作所 12394676

強力ばね ISO規格ばね TJM TJM16-44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12394676 品番TJM16-44
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。

青色 ばね定数(N/mm)30.3 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)8 穴径DH(Φmm)16 自由長Lo(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする