ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
コットンワッフルソフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12399855
品番
302204
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サラッと快適な履き心地
材質
合成繊維
色
ブルー
サイズ
L
サイズ(cm)
26.5
靴タイプ
スリッパ