ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
コットンワッフル外縫い
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5
注文コード
12399864
品番
302211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サラッと快適な履き心地
材質
合成繊維
色
イエロー
サイズ
M
サイズ(cm)
24.5
靴タイプ
スリッパ