※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード12400062品番CDBJ2B16-100-RN-H7A1
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はストローク・磁石内蔵有無など114種類から選べます他の種類を見る ・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの 長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッション を選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。