ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
コアフィールルームシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12400248
品番
182908
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
歩く度、足指に働きかけるスリッパ
材質
合成皮革
色
キャメル
サイズ
M
サイズ(cm)
23〜23.5
靴タイプ
スリッパ