ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
コアフィールルームシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
L
サイズ(cm)
24〜24.5
色
ダークブラウン
注文コード
12400275
品番
182915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
歩く度、足指に働きかけるスリッパ
材質
合成皮革
色
ダークブラウン
サイズ
L
サイズ(cm)
24〜24.5
靴タイプ
スリッパ