ニッポンスリッパ
ニッポンスリッパの スリッパ
ニッポンスリッパの 業務用スリッパ
フットガーデン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
12400318
品番
933652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
インソールを取り外して洗濯可能
材質
合成皮革
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜27
靴タイプ
スリッパ