Jabra
Jabraの AV家電
Jabraの オーディオ
Jabraの ヘッドホン/イヤホン/マイク
Jabra Engage 50 II-(Engage 50 II Link)USB-A MS Mono
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12400948
品番
5093-299-2119
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
クリアな音声を実現する3マイクシステムを採用し最大36dbの周囲のノイズを除去。超軽量でありながら頑丈で一日中装着していても快適な製品です。
色
ブラック
コード長さ(m)
2.4
インターフェース
USB
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド