52206 複式スラスト玉軸受 52206 NSK(日本精工) 12409340

52206 複式スラスト玉軸受 52206 NSK(日本精工) 12409340
52206 複式スラスト玉軸受 52206 NSK(日本精工) 12409340
52206 複式スラスト玉軸受 52206 NSK(日本精工) 12409340

複式スラスト玉軸受 52206

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード12409340品番52206
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形寸法d(mm)30番号【NSK名番】52206寸法r(mm)最小0.6寸法D(mm)52寸法D1(mm)32寸法T1(mm)29寸法T2(mm)18寸法d2(mm)25寸法d3(mm)52呼び番号52206寸法r1(最小)(mm)0.3軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする