NSK(日本精工)
複式スラスト玉軸受 52240XM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12409385
品番
52240XM
参考基準価格(税別)
¥723,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
平面座形
寸法d(mm)
200
番号
【NSK名番】52240XM
寸法r(mm)
最小2
寸法D(mm)
280
寸法D1(mm)
204
寸法T1(mm)
109
寸法T2(mm)
66.5
寸法d2(mm)
170
寸法d3(mm)
279
呼び番号
52240X
寸法r1(最小)(mm)
2
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方