NN3018TBKRCC0P5 複列円筒ころ軸受 NN3018TBKRCC0P5 NSK(日本精工) 12410521

NN3018TBKRCC0P5 複列円筒ころ軸受 NN3018TBKRCC0P5 NSK(日本精工) 12410521
NN3018TBKRCC0P5 複列円筒ころ軸受 NN3018TBKRCC0P5 NSK(日本精工) 12410521
NN3018TBKRCC0P5 複列円筒ころ軸受 NN3018TBKRCC0P5 NSK(日本精工) 12410521

複列円筒ころ軸受 NN3018TBKRCC0P5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12410521品番NN3018TBKRCC0P5
参考基準価格(税別)¥89,700販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。

タイプテーパ穴外径D(Φmm)140幅B(mm)37番号【NSK名番】NN3018TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)90呼び番号NN3018許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300寸法Ew(mm)127基本定格荷重Cor(N)228000基本定格荷重Cr(N)143000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする