29413M スラスト自動調心ころ軸受 29413M NSK(日本精工) 12410661

29413M スラスト自動調心ころ軸受 29413M NSK(日本精工) 12410661
29413M スラスト自動調心ころ軸受 29413M NSK(日本精工) 12410661
29413M スラスト自動調心ころ軸受 29413M NSK(日本精工) 12410661
29413M スラスト自動調心ころ軸受 29413M NSK(日本精工) 12410661

スラスト自動調心ころ軸受 29413M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12410661品番29413M
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。

備考銅合金もみ抜き保持器タイプ(カタログ用)もみ抜き保持器外径D(Φmm)140番号【NSK名番】29413M寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)65厚さT(mm)45呼び番号29413軌道輪形状自動調心ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする