NN3008TBCC1P5 複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5 NSK(日本精工) 12413226

NN3008TBCC1P5 複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5 NSK(日本精工) 12413226
NN3008TBCC1P5 複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5 NSK(日本精工) 12413226
NN3008TBCC1P5 複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5 NSK(日本精工) 12413226

複列円筒ころ軸受 NN3008TBCC1P5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12413226品番NN3008TBCC1P5
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥56,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。

タイプ円筒穴外径D(Φmm)68幅B(mm)21番号【NSK名番】NN3008TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)40呼び番号NN3008許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000寸法Ew(mm)61基本定格荷重Cor(N)55500基本定格荷重Cr(N)43500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする