29420E スラスト自動調心ころ軸受 29420E NSK(日本精工) 12413777

29420E スラスト自動調心ころ軸受 29420E NSK(日本精工) 12413777
29420E スラスト自動調心ころ軸受 29420E NSK(日本精工) 12413777
29420E スラスト自動調心ころ軸受 29420E NSK(日本精工) 12413777
29420E スラスト自動調心ころ軸受 29420E NSK(日本精工) 12413777

スラスト自動調心ころ軸受 29420E

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12413777品番29420E
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

・転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。・ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。・スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシアル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。・従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。・高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。

備考打抜き保持器(高負荷容量)タイプ(カタログ用)プレス保持器外径D(Φmm)210番号【NSK名番】29420E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)100厚さT(mm)67呼び番号29420許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Ca(N)840000基本定格荷重Coa(N)2400000軌道輪形状自動調心ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする