曜日別特売
NAH20GMNPCZ1AA// リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH20GMNPCZ1AA// NSK(日本精工) 12414897

NAH20GMNPCZ1AA// リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH20GMNPCZ1AA// NSK(日本精工) 12414897
NAH20GMNPCZ1AA// リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH20GMNPCZ1AA// NSK(日本精工) 12414897
NAH20GMNPCZ1AA// リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH20GMNPCZ1AA// NSK(日本精工) 12414897
NAH20GMNPCZ1AA// リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH20GMNPCZ1AA// NSK(日本精工) 12414897

リニアガイド NHシリーズ(ベアリングブロック単体) NAH20GMNPCZ1AA//

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量1個注文コード12414897品番NAH20GMNPCZ1AA//
3月31日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。

サイズ20寸法【組立品】高さ30ベアリングGM精度並級取付穴【B】53【J】40長さL91.8W2【組立品】21.5寸法E【組立品】5幅W(mm)63予圧微予圧取付穴(M×ピッチ×l)(mm)M6×1×9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする