52309 複式スラスト玉軸受 52309 NSK(日本精工) 12416078

52309 複式スラスト玉軸受 52309 NSK(日本精工) 12416078
52309 複式スラスト玉軸受 52309 NSK(日本精工) 12416078
52309 複式スラスト玉軸受 52309 NSK(日本精工) 12416078

複式スラスト玉軸受 52309

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12416078品番52309
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ平面座形寸法d(mm)45番号【NSK名番】52309寸法r(mm)最小1寸法D(mm)85寸法D1(mm)47寸法T1(mm)52寸法T2(mm)32寸法d2(mm)35寸法d3(mm)85呼び番号52309寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする