東京エンゼル
東京エンゼルの 衣服関連
東京エンゼルの 衣類 利用者用
東京エンゼルの ねまき 利用者用
スッポりん肌着(フレンチスリーブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12417189
品番
7963
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
病院スタッフとの開発品。すっぽりかぶせるだけで着脱がラクチンです。
用途
手術後等の肌着としてご利用いただけます。
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
86〜96
身長(cm)
156〜166
着丈(cm)
66
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(60℃)
素材
綿101% (スムース)
身幅(cm)
51