エツミ
エツミの PCアクセサリー
エツミの PCバッグ/キャリングバッグ
エツミの バッグ用アクセサリー
ショルダーパッド リバーシブルU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12417250
品番
VE6970
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ウェットスーツ素材使用のリバーシブルタイプショルダーパッド。肩にソフトなクッション効果。スベリも防止。手提げカバーで使うと、ベルトが太くなり手の負担を軽減。汗にも強い。
用途
ショルダーパッド
寸法(mm)
205×65
色
ブラック/グレー(リバーシブル)
質量(g)
62.2
適合ベルト幅(mm)
80
主材質
ネオプレーン