暗室用遮光カーテンU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12417277 品番 VE7761
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。UV加工や難燃加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。

用途暗室用品 付属品フック×12 仕様カーテンフック用ハトメ穴:200mm(間隔に設置) 材質塩化ビニール 質量(g)650 内径(Φmm)ハトメ穴:5.7 寸法(m)2(幅)×1.5(丈)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする