エツミ
エツミの 掲示用品
エツミの ディスプレイ用品
エツミの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム Novel ノベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12417365
品番
VE5580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。Novel-ノベル- "小説"。タテ/ヨコ兼用ポストカード判用(100×148mm)。スタンド・吊り下げフック付。
用途
フォトフレーム
色
ブラウン
サイズ
ポストカード判
質量(g)
190
外寸(mm)
140×185×15