VE2209 GoPro用セルフィスティック エツミ 12417426 VE2209 GoPro用セルフィスティック エツミ 12417426 VE2209 GoPro用セルフィスティック エツミ 12417426 VE2209 GoPro用セルフィスティック エツミ 12417426 VE2209 GoPro用セルフィスティック エツミ 12417426

GoPro用セルフィスティック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12417426 品番VE2209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。

用途セルフィスティック 付属品ハンドストラップ その他底部1/4インチネジ穴を装備 質量(g)97 対応GoPro全機種 縮長(mm)220 伸長(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする