マチ付き防水ポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12417460 品番 VE2339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

底部にマチを施し収納量をアップさせた防水ポーチ。大きめのサイズなのでスマートフォンの他にも大切な小物を自ら保護。ネックストラップ付きなので持ち運び楽々。防水性IPX8を取得。

用途防水ポーチ 付属品ネックストラップ 材質PVC ブラック 質量(g)85 タイプポーチ 本体寸法(mm)130×240×70 保護等級IPX8 機能マチ付 適合サイズ(cm)8.1インチスマートフォン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする