エツミ
エツミの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エツミの カバー・ケース・ポーチ
エツミの スマホケース
マチ付き防水ポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12417469
品番
VE2340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
底部にマチを施し収納量をアップさせた防水ポーチ。大きめのサイズなのでスマートフォンの他にも大切な小物を自ら保護。ネックストラップ付きなので持ち運び楽々。防水性IPX8を取得。
用途
防水ポーチ
付属品
ネックストラップ
材質
PVC
色
ブルー
質量(g)
85
タイプ
ポーチ
本体寸法(mm)
130×240×70
保護等級
IPX8
機能
マチ付
適合サイズ(cm)
8.1インチスマートフォン