ライトスタンド用ダボネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12417600 品番VE2400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ライトスタンドに三脚ネジを。先端メスダボタイプのスタンドを三脚ネジに変換。三脚ネジはダボ部分とネジ部分の表裏を組み替えることで、1/4インチ(小ネジ/一般用)と3/8インチ(大ネジ)に切り替えられます。

用途ネジサイズ変換 全長(mm)56 質量(g)92 径(Φmm)本体オスダボ:17 最大径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする