エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの ビデオカメラ/アクションカメラ
エツミの アクションカメラ関連品
ゴープロ対応吸盤マウント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12417627
品番
VE2477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
強力な吸盤を使用した、GoPro、カメラネジ共用のマウント。粘着ベースが付属しているので、ダッシュボードなどの粗い面にも貼り付けることができます。
用途
吸盤マウント
付属品
粘着ベース
寸法(mm)
吸盤:60
質量(g)
57