エツミ
エツミの 携帯/スマホ関連品
エツミの スマホ/タブレット兼用ホルダー
マグスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12417837
品番
VE2413
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
MagSafe対応のスマホスタンド。360°回転するのでアングルが自在。コンパクトに折りたためるので持ち運びに便利。マグセーフプレートが付属しているので、マグセーフ非対応機種にも使用できます。
用途
マグスタンド
質量(g)
170
台座寸法(mm)
72×102
サイズ(mm)
マグセーフプレート:56
素材
カーボンスチール