エツミ
エツミの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エツミの スマホリング
マグリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
12417846
品番
VE2415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
強力な磁力で吸収するMagSafe対応マグネット着脱リング。リング外枠部が可動するのでスタンドとしても使用可能。シリコンの指フックで手元から落ちる心配を軽減。
用途
マグリング
付属品
メタルリングシール
材質
亜鉛合金+マグネット
厚さ(mm)
4
色
ブラック
質量(g)
48