VE2416 マグリング エツミ 12417855 VE2416 マグリング エツミ 12417855 VE2416 マグリング エツミ 12417855

マグリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード12417855 品番VE2416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力な磁力で吸収するMagSafe対応マグネット着脱リング。リング外枠部が可動するのでスタンドとしても使用可能。シリコンの指フックで手元から落ちる心配を軽減。

用途マグリング 付属品メタルリングシール 材質亜鉛合金+マグネット 厚さ(mm)4 シルバー 質量(g)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする