エツミ
エツミの ファイリング
エツミの アルバム
エツミの フォトアルバム
フォトアルバムエポカクラシックL80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12417880
品番
VE5559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モダンな雰囲気を醸し出す、本革調のクラシカルなフォトアルバムです。写真が抜け落ちにくいよう、出し入れはセンターから。Lサイズのプリントを80枚収納できます。
用途
写真アルバム
色
ネイビー
収納枚数
最大80
適合サイズ
89×127(L版)
本体サイズ(mm)
170×195×22