エツミ
エツミの ファイリング
エツミの アルバム
エツミの フォトアルバム
フォトアルバムエポカクラシックL80
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12417889
品番
VE5560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
モダンな雰囲気を醸し出す、本革調のクラシカルなフォトアルバムです。写真が抜け落ちにくいよう、出し入れはセンターから。Lサイズのプリントを80枚収納できます。
用途
写真アルバム
色
レッド
収納枚数
最大80
適合サイズ
89×127(L版)
本体サイズ(mm)
170×195×22