エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの ビデオカメラ/アクションカメラ
エツミの アクションカメラ関連品
GoPro対応アクションメタルアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12417941
品番
VE2227
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途
アダプター
全長(mm)
ネジ:53
色
ゴールド
サイズ
底部:1/4メスネジ
直径(Φmm)
プレート:29
質量(g)
25