VE5300 極厚デジタルクッションレンズポーチ エツミ 12418449 VE5300 極厚デジタルクッションレンズポーチ エツミ 12418449

極厚デジタルクッションレンズポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12418449 品番VE5300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽量・衝撃吸収性に優れたウレタン素材で中身を保護するレンズケース。70-200mmF2.8 100-400mmクラスのズームレンズを想定したサイズです。クッション性の高い極厚10mmの ウレタン素材を使用し、すり傷や振動・衝撃から内容物をやさしく保護します。

用途レンズポーチ 質量(g)80 レンズサイズ(mm)対応サイズ:70-200 F2.8 /100-400 クラス サイズ(mm)120×90×200 素材ウレタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする