エツミ
エツミの 掲示用品
エツミの ディスプレイ用品
エツミの フォトフレーム/写真立て
フォトフレーム Novel ノベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12418476
品番
VE5576
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。Novel-ノベル- "小説"。タテ/ヨコ兼用L判用(89×127mm)。スタンド・吊り下げフック付。
用途
フォトフレーム
色
ナチュラル
サイズ
L判用
質量(g)
160
外寸(mm)
140×165×15