VE6943 シューアダプター エツミ 12418510

 

VE6943 シューアダプター エツミ 12418510
VE6943 シューアダプター エツミ 12418510
VE6943 シューアダプター エツミ 12418510
VE6943 シューアダプター エツミ 12418510
VE6943 シューアダプター エツミ 12418510

シューアダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12418510品番VE6943
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。

用途シューアダプター材質アルミニウムブラック高さ(mm)27質量(g)19直径(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする