VE5295 美クリーンセットU エツミ 12418555 VE5295 美クリーンセットU エツミ 12418555 VE5295 美クリーンセットU エツミ 12418555

美クリーンセットU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12418555 品番VE5295
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

飛び外れのない安全設計のシリコン製ブロアーと柔らかいナイロンファイバー製のブラシのセット。

用途クリーニング用品 セット内容ブロアー×1,ブラシ×1 材質ナイロンファイバー,シリコン他 全長(mm)ブラシ:155、ブロアー:52×122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする