エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの カメラバッグ
ミニ三脚 テトラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12418695
品番
VE7731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
収納サイズは150mmとコンパクトながら、脚を伸ばした最大全高200mmから脚を広げたローアングル80mmまで幅広く活躍。
用途
卓上三脚
色
ブラック
質量(g)
72
全高(mm)
200
収納時寸法(mm)
150
最低高さ(mm)
80