VE2514 カメラストラップグライド エツミ 12418799 VE2514 カメラストラップグライド エツミ 12418799 VE2514 カメラストラップグライド エツミ 12418799

カメラストラップグライド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード12418799 品番VE2514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シートベルト調の滑りが良い素材で作った、薄くてかさばらない一眼レフカメラ用ストラップ。滑りが良いので、斜め掛けでもシャッターチャンスを逃さない。

用途カメラストラップ 材質アクリル、合皮 ブラック テープ幅(mm)先端:10 全長(cm)ストラップ:100-135 ストラップ幅(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする