エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの カメラストラップ
ロープハンドストラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
12418826
品番
VE2519
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ向けのロープタイプハンドストラップ。本革製のアジャスターで素早く長さの調整が可能。
用途
ハンドストラップ
材質
ポリエステル、本革
色
ネイビー
質量(g)
28
テープ幅(mm)
先端:10
ロープ径(Φmm)
10
全長(cm)
ストラップ:30