VE2521 ロープハンドストラップ エツミ 12418851 VE2521 ロープハンドストラップ エツミ 12418851 VE2521 ロープハンドストラップ エツミ 12418851

ロープハンドストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード12418851 品番VE2521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ向けのロープタイプハンドストラップ。本革製のアジャスターで素早く長さの調整が可能。

用途ハンドストラップ 材質ポリエステル、本革 レッド 質量(g)28 テープ幅(mm)先端:10 ロープ径(Φmm)10 全長(cm)ストラップ:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする