エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの カメラバッグ
カメラバッグ シュープリーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12418948
品番
VE3565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
街中でも旅先でも、必要な機材を機能的かつコンパクトに収納。カメラバッグに見えないスナップ専用バッグ。レンズ付のデジタル一眼レフを素早く取り出せるよう、レンズを下向きにして収納。
用途
カメラバッグ
色
ブラック
質量(g)
570
内寸(mm)
280×210×100
中仕切
3枚
収納の目安
ミラーレスカメラ / 一眼レフ+交換レンズ2-3本程度+アクセサリー