GoPro用トライポッドアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12419061 品番VE2148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な安全対策の上でご使用ください。

用途トライポッドアダプター 質量(g)9 全高(mm)32 最大径(Φmm)28 ねじ高さ(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする