JJC-MCK-SD6BK メモリーカードケース JJC 12419255 JJC-MCK-SD6BK メモリーカードケース JJC 12419255 JJC-MCK-SD6BK メモリーカードケース JJC 12419255

メモリーカードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12419255 品番JJC-MCK-SD6BK
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Micro SDカード12枚とSDカード6枚を収納することができる引き出し式 メモリーカード収納ケース。高品質なABS製で、耐衝撃、防塵、丈夫で耐久性に優れています。EVAスポンジ素材のカードパッドが、メモリーカードにフィットして 、外部からの衝撃と振動を緩和します。

用途メモリーカードケース 材質ABS+EVA+シリコン 寸法(mm)11×5×2 質量(g)45 収納枚数(枚)Micro SD/12、SD/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする