JJC-LH-ARL2 映り込み防止用シリコンレンズフード JJC 12419307 JJC-LH-ARL2 映り込み防止用シリコンレンズフード JJC 12419307 JJC-LH-ARL2 映り込み防止用シリコンレンズフード JJC 12419307 JJC-LH-ARL2 映り込み防止用シリコンレンズフード JJC 12419307 JJC-LH-ARL2 映り込み防止用シリコンレンズフード JJC 12419307

映り込み防止用シリコンレンズフード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12419307 品番JJC-LH-ARL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

高層ビルの窓越しに夜景を撮影したり、動物園やツアーバスの窓越しに撮影したり、店の窓や水族館など、窓越しに撮影する場合の映り込み防止用のレンズフード。 ガラスや窓の反射を取り除き、より鮮明な画像を撮影するのに役立ちます。

用途レンズフード 質量(g)75 レンズ径(Φmm)対応サイズ:73〜88 サイズ(mm)214×12 素材シリコン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする