54212U 複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54212U NSK(日本精工) 12423839

54212U 複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54212U NSK(日本精工) 12423839
54212U 複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54212U NSK(日本精工) 12423839
54212U 複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54212U NSK(日本精工) 12423839

複式スラスト玉軸受(調心座金付き) 54212U

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード12423839品番54212U
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

タイプ調心座金付き寸法d(mm)60番号【NSK】54212U寸法r(mm)【最小】1寸法D(mm)95寸法T1(mm)46寸法d2(mm)50寸法d3(mm)95寸法T5(mm)46寸法T7(mm)56呼び番号54212U寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする