23226MKC3 自動調心ころ軸受 23226MKC3 NSK(日本精工) 12428915

23226MKC3 自動調心ころ軸受 23226MKC3 NSK(日本精工) 12428915
23226MKC3 自動調心ころ軸受 23226MKC3 NSK(日本精工) 12428915
23226MKC3 自動調心ころ軸受 23226MKC3 NSK(日本精工) 12428915
23226MKC3 自動調心ころ軸受 23226MKC3 NSK(日本精工) 12428915

自動調心ころ軸受 23226MKC3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12428915品番23226MKC3
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

タイプテーパ穴外径D(Φmm)230幅B(mm)80番号【NSK】23226CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)144呼び番号23226CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)700000軌道輪形状自動調心ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする