宮谷製作所
宮谷製作所の 掃除用具
宮谷製作所の バケツ
洗い出し・土間クリーンバケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12429071
品番
ADKB-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
長さ(mm)
495
形状
角形
幅(mm)
250
色
レッド
高さ(mm)
210
繰り返し・詰め替え
対応