宮谷製作所
宮谷製作所の 掃除用具
宮谷製作所の スポンジ
宮谷製作所の スポンジたわし
スポンジ鏝用替え黄スポンジ スリットなし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12429107
品番
SKK255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
用途
用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業
長さ(mm)
255
幅(mm)
120
高さ(mm)
48
適合用途
玄関・タイル掃除
繰り返し・詰め替え
対応